Modulo a schiuma 2/2 L-BOXX 136 vuoto

Codice art.: 2836033
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2836033
EAN / GTIN 4010886939581
Codice del produttore 2836033
Numero-L L60160 6048

Descrizione

Descrizione:

Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerringe® (guarnizioni ad anello per alberi) montati in modo estremamente compatto.
Con martello scorrevole e contropiastra
1100 CT2-1.30 per l'ampliamento della L-BOXX® da 136 utensili già presenti
Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
Utensili completamente approfonditi in espanso, in questo modo l'inserto attrezzato è impilabile
Possono essere impiegati inserti per i cassetti con le misure minime di 400 x 310 x 60 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 315 mm
  • Profondità totale [mm]: 310 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no