• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffmodul 2/2 L-BOXX 136 leer

Artikel-Nr.: 2836033
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2836033
EAN / GTIN 4010886939581
Herstellernummer 2836033
L-Nummer L60160 6048

Beschreibung

Beschreibung:

Schaumstoffeinlage 2/2 L-BOXX 136, leer

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 315 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 310 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein