Module de mousse 2/2 L-BOXX 136 empty

Réf.: 2836033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2836033
EAN / GTIN 4010886939581
Réf. fabricant 2836033
Article hors catalogue L60160 6048

Description

Description:

Pour roulements à bille, bagues, douilles ou bagues à lèvres à forte adhésion
Avec extracteurs à inertie 1,7 kg et tirants
1100 CT2-1.30 pour l'équipement ultérieur de L-BOXX® 136 existantes
Avec un insert Check-Tool permettant de déterminer si des outils manquent
Outillage complet emballé dans de la mousse synthétique, de sorte que les pièces équipées sont empilables
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 60 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 315 mm
  • Profondeur totale [mm]: 310 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non