{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grana | 40 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Platorelli in fibra di vetro | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | inclinato | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | materie plastiche rinforzate con fibra; Alluminio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565381 40 | |
EAN / GTIN | 4045197887627 |