Descrizione:
Lime piatte in metallo duro per la lavorazione di superfici piane e convesse. Le lime in metallo duro vengono fornite in confezione industriale senza apposito supporto. Lime rettangolari, bombate trasversalmente e longitudinalmente, con taglio su un lato.
Proprietà:
- Tipo PFERD: HMF 13220
- Rompitruciolo: senza
- Denti per cm: 5
- Larghezza metrica: 7 mm
- Lunghezza metrica: 132 mm
- Altezza: 20 mm
Vantaggi:
- Risultati eccellenti grazie alla forma radiale e bombata dei denti.
Uso:
Suggerimenti di applicazione: Le lime in metallo duro sono riaffilabili. Le lime in metallo duro senza rompitruciolo, invece, permettono di ottenere un’elevata qualità superficiale.
Tipi di azionamento: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Per:
Utilizzare le lime in metallo duro senza rompitrucioli per ottenere una qualità di superficie molto alta.
Utilizzare lime in metallo duro con rompitrucioli per ottenere un'elevata rimozione di materiale.
Le lime in metallo duro possono essere riaffilate.
Nota:
HMF 5010/1, HMF 13220/1: Lime rettangolari, coronate in direzione trasversale e longitudinale, con denti su un lato.
HMF 5010/2, HMF 13220/2: Lima rettangolare, coronata in direzione trasversale, con denti su due lati, uno dei quali con rompitrucioli.
Si prega di ordinare separatamente i porta-lime in carburo (HMFH).