Leírás:
Lapos keményfém reszelők sík és domború felületek megmunkálásához. Ezeket a keményfémreszelőket ipari csomagolásban, keményfémreszelőtartó nélkül szállítjuk. Téglalap alakú, kereszt- és hosszirányban koronázott reszelők, egyik oldalon fogakkal.
Jellemző:
- Pferd típus: HMF 13220
- Forgácstörő: Nélkül
- Fogszám cm-ként 5
- Metrikus szélesség: 7 mm
- Hossz metrikus: 132 mm
- Magasság: 20 mm
Előny:
- A legjobb eredmény a radiális és a gömb alakú fogaknak köszönhetően.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: A karbidból készült reszelők újraélezhetők. A forgácstörő nélküli keményfém reszelők alkalmasak nagyon magas felületi minőség elérésére.
Meghajtási típusok: Kézi meghajtás
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Acél
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Alkalmazható:
Használjon keményfém reszelőket forgácstörő nélkül, hogy nagyon magas felületi minőséget érjen el.
Használjon keményfém reszelőket forgácstörőkkel a nagy anyageltávolítás eléréséhez.
A keményfémből készült reszelők újraélezhetők.
Figyelem:
HMF 5010/1, HMF 13220/1: Téglalap alakú, kereszt- és hosszirányban koronázott reszelők, egyik oldalon fogazással.
HMF 5010/2, HMF 13220/2: Téglalap alakú, keresztirányban koronázott reszelő, kétoldali fogakkal, amelyek közül az egyiknek van forgácstörője.
Kérjük, a keményfém reszelőtartókat (HMFH) külön rendelje meg.