Omschrijving:
Vlakke hardmetalen vijlen voor de bewerking van vlakke en convexe vlakken. Deze hardmetalen vijlen worden in industrieverpakkingen zonder hardmetalen vijlhouder geleverd. Rechthoekige vijlen, in doorsnede- en lengterichting bolvormig, met vertanding op een zijde.
Kenmerk:
- PFERD type: HMF 13220
- Spaanbreker: ohne
- Tanden per cm: 5
- Breedte metrisch: 7 mm
- Lengte metrisch: 132 mm
- Hoogte: 20 mm
Voordeel:
- Zorg voor optimaal bestandsbeheer.
- Beste werkresultaten.
- Snel wisselen van gereedschap.
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: Vijlen uit hardmetaal zijn herslijpbaar. Hardmetalen vijlen zonder spaanbrekers zijn geschikt om een zeer hoge oppervlaktekwaliteit te verkrijgen.
Type aandrijving: Handmatig gebruik
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Staal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
T.b.v.:
Gebruik hardmetalen vijlen zonder spaanbrekers om een zeer hoge oppervlaktekwaliteit te bereiken.
Gebruik hardmetalen vijlen met spaanbrekers om een hoge materiaalafname te bereiken.
Vijlen van hard metaal kunnen worden bijgeslepen.
Tip:
HMF 5010/1, HMF 13220/1: Rechthoekige vijlen, gekroond in dwars- en lengterichting, met tanden aan één zijde.
HMF 5010/2, HMF 13220/2: Rechthoekige vijl, gekroond in de dwarsrichting, met tanden aan twee zijden, waarvan één met spaanbrekers.
Gelieve carbide vijlhouders (HMFH) afzonderlijk te bestellen.