Satinatrice TRINOX FLEX BSE14-3

Codice art.: 077751 BSE14-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Satinatrice
Denominazione originale prodotto BSE 14-3 100
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Campo del numero di giri 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Portautensile 19
Lunghezza utensile di lucidatura 100 mm
⌀ Massimo utensile di lucidatura 125 mm
Peso 2,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 0 m/s2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Codice del produttore 433411

Descrizione

Esecuzione:

Satinatrice TRINOFLEX BSE 14-3 100 ad elevata potenza con regolazione elettronica costante.
  • Preselezione del numero di giri e mantenimento di un numero di giri costante tramite dinamo tachimetriche.
  • Avvio dolce, protezione contro i sovraccarichi e blocco contro il riavvio dopo interruzione di corrente.
  • Il modulo elettronico colato previene i danni dovuti alla polvere.

Uso:

Per satinare, lucidare, spazzolare, levigare, togliere la ruggine e sbavare. Per rulli di supporto vedi articoli 56 8570 2IN1 e 56 8575 AIR.

Fornitura:

Satinatrice BSE14-3 100, 1 attacco mola a nastro per satinatura BS100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript