{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Termék fajtája | Szatináló gép | |
| Gyártó jelölése | BSE 14-3 100 | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 1 400 W | |
| Fordulatszám-tartomány | 1 000 min-1 - 3 500 min-1 | |
| Szerszámbefogás | 19 | |
| Polírozó szerszámok | 100 mm | |
| Max. polírozó szerszám ⌀ | 125 mm | |
| Súly | 2,9 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 0 m/s2 |
| Cikkszám | 077751 BSE14-3 | |
| EAN / GTIN | 4030293187177 | |
| Gyártó száma | 433411 | |
| Gyártó/felelős személy | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com |