Satinadora TRINOX FLEX BSE14-3

Número de artículo: 077751 BSE14-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Satinadora
Quality Dress BSE 14-3 100
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.400 W
Intervalo de revoluciones 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Portaherramientas 19
Longitud herramienta de pulido 100 mm
⌀ máximo pulidor 125 mm
Peso 2,9 kg
Vibraciones máximas según EN 0 m/s2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Número del fabricante 433411

Descripción

Ejecución:

Satinadora de alta potencia TRINOFLEX BSE 14-3 100 con regulación electrónica constante.
  • Preselección y mantenimiento constante de la velocidad mediante tacogenerador.
  • Arranque suave, protección contra sobrecarga y bloqueo de rearranque después de un fallo del suministro eléctrico.
  • El módulo electrónico totalmente encajado evita daños por polvo.

Aplicación:

Para satinar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar.

Volumen de suministro:

Satinadora BSE14-3 100, 1 adaptador de lijado para satinado BS100.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos