Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 60mm

Codice art.: 365035 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
319 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 60 mm
Campo di serraggio b 79 mm
Altezza ganasce C 25 mm
Lunghezza corpo base a 169 mm
Larghezza corpo base B 115 mm
Altezza complessiva c 55 mm
Distanza delle scanalature 90 mm
Larghezza delle scanalature 13 mm
Lunghezza complessiva massima L4 271 mm
Peso 3,2 kg
Codice a colori per accessori adatti Morsa da banco BM blu
Tipo di prodotto Morsa per trapani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Codice del produttore 365035 60

Descrizione

Esecuzione:

  • Costruzione stabile con asta filettata robusta.
  • Ganasce temprate e rettificate.
  • Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.
  • Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.
  • Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.

Il bloccaggio rapido nell’area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull’intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

Precisione:

Entro 0,10 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello