Valvola a 3/2 vie, manuale «M3», pulsante, NC, monostabile, G1/4, verde

Codice art.: 115999
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 115999
EAN / GTIN 4047322311434
Codice del produttore 115999
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 3/2 vie, manuale «M3», pulsante, NC, monostabile, montaggio su pannello, G 1/4, pressione di esercizio. 0-10 bar, temperatura: Da -20 °C a 70 °C, verde. Valvole a 3/2 vie, azionabili manualmente per montaggio su quadro

Proprietà:

  • Simbolo: 1
  • Funzione: 3/2 NC
  • Attacco: G 1/4
  • Azionamento: monostabile
  • Flusso: 550 l/min
  • corpo valvola: Lega di alluminio
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Colore leva/interruttore: verde
  • Collegamento sfiato: G 1/4
  • Misurazione del valore di portata: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar e caduta di pressioneΔp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C