Válvula de 3/2 vías, manual «M3», pulsador, NC, monoestable, G1/4, verde

Número de artículo: 115999
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 115999
EAN / GTIN 4047322311434
Número del fabricante 115999
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 3/2 vías, manual «M3», pulsador, NC, monoestable, montaje en panel, G 1/4, presión de servicio. 0-10 bar, temperatura: De -20 °C a 70 °C, verde. Válvulas de 3/2 vías, accionadas manualmente para montaje en panel de control

Característica:

  • Símbolo: 1
  • Función: 3/2 NC
  • Conexión: G 1/4
  • Accionamiento: monoestable
  • Caudal: 550 l/min
  • cuerpo de válvula: Aleación de aluminio
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Color de la palanca/interruptor: verde
  • Conexión de ventilación: G 1/4
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar y caída de presiónΔp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C