{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Master Cut | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT MASTER CUT C OIL+ | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 2 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | C | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento completo | Nitrile; Schiuma di nitrile | |
| Codice EN 388 | 4X42C | |
| Colore | nero | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 6 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Precisione; Universale | |
| Chiusura | nessun | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Fibra HPPE | |
| Rivestimento | Rivestimento completo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Piega del pollice rinforzata; Presa sull’olio; Senza DMF | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 094422 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406423919 | |
| Codice del produttore | 094422 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |