{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Master Cut | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT MASTER CUT C OIL+ | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | C | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | C | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril; Nitril pena | |
| EN 388 koda | 4X42C | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 6 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | preciznost; večnamensko | |
| Zadrga | nobenega | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | HPPE-vlakna | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | brez DMF; ojačan pregib palca; oprijem v olju | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | 094422 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406423919 | |
| Številka proizvajalca | 094422 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |