{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Backenbreite | 35 mm | |
| Backenhöhe | 40 mm | |
| Backenlänge | 78 mm | |
| für Drehfutter-Durchmesser | 160 mm | |
| Spannfläche | geriffelt | |
| für Wechselbare Einsätze geeignet | nein | |
| mit Nut | ja | |
| Nutbreite | 17 mm | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| Bohrungsabstand zueinander | 22 mm | |
| Bohrungsabstand zur Außenkante | 15 mm | |
| für Schraubengröße | M12 | |
| inkl. Schrauben | nein | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | Stück |
| Codice articolo | 313475 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208193489 | |
| Codice del produttore | 313475 160 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |