{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bakkebredde | 35 mm | |
| Kæbehøjde | 40 mm | |
| Kæbelængde | 78 mm | |
| Til borepatrondiameter | 160 mm | |
| Spændeflade | riflet | |
| Egnet til udskiftelige indsatser | nej | |
| Med not | ja | |
| Notbredde | 17 mm | |
| Funktion | fast | |
| Monteringstype | skruning | |
| Boringsafstand til hinanden | 22 mm | |
| Boringsafstand til yderkanten | 15 mm | |
| Til skruestørrelse | M12 | |
| Inkl. skruer | nej | |
| Indhold | 3 stk. | |
| Produkttype | centrerpatronbakke | |
| Materiale | stål | |
| Indhold | stk. |
| Artikelnummer | 313475 160 | |
| EAN/GTIN | 4019208193489 | |
| Producentnummer | 313475 160 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |