Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160

Prekės Nr.: 313475 160
Rinkinio kaina 3 vienetai (21,93 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 35 mm
Žiaunų aukštis H 40 mm
Žiaunų ilgis L 78 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 160 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su grioveliu taip
Griovelio plotis B2 17 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių A1 22 mm
Gręžimo atstumas iki išorinės briaunos A2 15 mm
kai varžto dydis M12
su varžtais ne
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313475 160
EAN / GTIN 4019208193489
Gamintojo numeris 313475 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, neoksiduoti.
Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo ⌀.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505−313605.

Pastaba:

  • Norėdami parinkti tinkamą griebtuvą, palyginkite griovelio plotį (D) ir angų tarpus (a, b).
  • Kumšteliai su smailios formos dantukais 1/16 colio × 90°.
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.