Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094271 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.099 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 A
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Lattice
Codice EN 388 2121X
Colore grey; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10; 11; 7; 8; 9
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 13G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Poliammide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. sensibile agli oli; Senza DMF
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva 255 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094271 7
EAN / GTIN 4045197884107
Codice del produttore 094271 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto con rivestimento ruvido in lattice per una presa e un'azione antiscivolo eccellenti in ambienti di lavoro asciutti e umidi. Non indicato per la manipolazione di pezzi oleosi. Particolarmente adatto per la manipolazione di vetro, accettazione merce e spedizione, riciclaggio dei rifiuti, edilizia, giardinaggio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Codice art. 094283, 094287: Adatto per lavorare in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi od oleosi. Codice art. 094271: Adatto per lavorare in ambienti asciutti o umidi.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Codice art. 094271: Non indicato per la manipolazione di pezzi oleosi.