{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Índice | 1 | |
| Propriedades das luvas | sem DMF | |
| EN 388 | 2121X | |
| material de suporte | Poliamida | |
| Revestimento | Látex | |
| Variante de revestimento | palma da mão interior | |
| âmbito | Multiusos | |
| Comprimento | 255 mm | |
| Cor | preto/cinzento | |
| Tamanho das luvas | 7 | |
| Tecnologia de tricotagem | 13G | |
| AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
| Utilização | reutilizável | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
| Tipo de produto | Luvas multiusos |
| Número do artigo | 094271 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197884107 | |
| Número do fabricante | 094271 7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |