{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 82-33 | |
Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
Viscosità dinamica | 120 mPas - 180 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 10 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | |
Caratteristica | tixotropo; resistente alle vibrazioni; resistente allo shock termico | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Fissaggio di cuscinetti; superfici oleose | |
Per tipo di filettatura | tutti | |
Per misura del filetto M fino a | M12 | |
Dimensione massima fessura | 0,1 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 20 Nm | |
Colore | verde | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione | |
Tipo di prodotto | Sigillante |
Codice articolo | 083345 82-33 | |
EAN / GTIN | 8029822064054 | |
Codice del produttore | 82-33-050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Sigillante, 50 ml, ID produttore: 82-33
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
|
|
Base chimica | Metacrilato anaerobico | Metacrilato | Metacrilato |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Fissaggio di cuscinetti; superfici oleose | Adesivo per crepe; Per sigillare filetti | Adesivo per crepe; Per sigillare filetti |
Dimensione massima fessura | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,2 mm |
Caratteristica | tixotropo; resistente alle vibrazioni; resistente allo shock termico | Fluorescenza ai raggi UV; a indurimento rapido | Fluorescenza ai raggi UV; a indurimento rapido |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | 24 mese | 24 mese |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 10 min | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
Momento di scollamento minimo | 20 Nm | 40 Nm | 40 Nm |