• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sigillante, 50 ml, ID produttore: 82-33

Codice art.: 083345 82-33
Prezzo per 1 Articolo (CHF 656.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 82-33
Base chimica Metacrilato anaerobico
Viscosità dinamica 120 mPas - 180 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 5 min - 10 min
Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
Caratteristica tixotropo; resistente alle vibrazioni; resistente allo shock termico
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Adesivo per crepe; Fissaggio di cuscinetti; superfici oleose
Per tipo di filettatura tutti
Per misura del filetto M fino a M12
Dimensione massima fessura 0,1 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 20 Nm
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Sigillante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083345 82-33
EAN / GTIN 8029822064054
Codice del produttore 82-33-050
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L’applicazione della colla permette di creare un’unione stabile sfruttando l’intera superficie di contatto. Possibilità di un’elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Ad alta resistenza, per piccole fessure, anche in caso di poco sporco oleoso, ideale per il fissaggio di cuscinetti.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Download & documenti

Prodotti correlati