{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 82-33 | |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS 05 - Corrosivo; GHS 07 - Peligroso para la salud | |
| Color | Color verde | |
| Temperatura de almacenamiento desde | 25 °C | |
| Temperatura de almacenamiento hasta | 25 °C | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
| Intersticio máx. | 0,1 mm | |
| Tamaño rosca máx. | M12 | |
| Desmontaje | Únicamente mediante calentamiento | |
| Para material | metal | |
| Base química | Metacrilato anaeróbico | |
| Forma | Líquido/a | |
| Capacidad | 50 ml | |
| Densidad | 1,1 g/cm3 | |
| Viscosidad dinámica mín. | 120 mPas | |
| Viscosidad dinámica máx. | 180 mPas | |
| Clase de resistencia | Resistencia alta | |
| Resistencia manual al cabo de máx. | 10 min | |
| Par inicial de arranque mín. | 20 Nm | |
| Punto de inflamación | 100 °C | |
| Rango de temperatura de uso mín. | -55 °C | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 150 °C | |
| Propiedad | Resistente a choques térmicos; Resistente a las vibraciones; Tixotrópico | |
| Tipo de producto | Producto de ensamblaje |
| Número de artículo | 083345 82-33 | |
| EAN / GTIN | 8029822064054 | |
| Número del fabricante | 82-33-050 | |
| Fabricante/responsable | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |