Pannello forato su due lati per carrello portautensili per officina, Altezza utile: 222mm

Codice art.: 914852 222
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolCar
Altezza 222 mm
Pannello forato altezza 222 mm
Pannello forato larghezza 635 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Codice del produttore 914852 222

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 25×25 mm con pannello forato in lamiera di acciaio (□ 9×9 mm con passo da 37 mm), termoverniciato in argento.
Pannello forato su entrambi i lati con apposito passo.

Per:

Fornitura:

Pannello forato in lamiera di acciaio inclusa coppia di piantane di supporto.

Download & documenti

Della stessa serie "ToolCar" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello