Paio di guanti Ultrane 510, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094273 7
Sconto
5,27 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
360 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Ultrane
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
EN 388 4131X
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 220 mm - 270 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 7
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094273 7
EAN / GTIN 3245425100073
Codice del produttore 3451000 GR.7

Descrizione

Esecuzione:

Ultrane 510. Guanto di elevata resistenza all'abrasione con rivestimento in PU a base d'acqua sul palmo. Senza silicone né DMF. Certificato Standard Öko-Tex® 100. Adatto per manipolazioni di precisione, ad es. nei lavori meccanici di precisione, nel montaggio di componenti elettronici, nell'uso di microprocessori.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello