GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150612, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255724 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,46 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich HART
ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte KB7205
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung 0,2 mm × 25°
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255724 HART
EAN / GTIN 4045197511515

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
250
Stahl < 60 HRC
H
210
Stahl < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter