DNGA 150612, KB7205, Domeniu de utilizare: HART

Cod articol: 255724 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,11 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,76 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de aplicare DUR
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNGA 150612
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie KB7205
Materialul sculei Ceramică
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare 0,2 mm × 25°
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 255724 HART
EAN / GTIN 4045197511515
Număr producător 255724 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
250
Oţel < 60 HRC
H
210
Oţel < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material ceramic pentru scule, de înaltă calitate, foarte rezistent la căldură, pentru utilizarea sigură în materiale greu de prelucrat şi dure.
Ceramică cu oxid de aluminiu şi carbură de titan cu strat de acoperire pentru prelucrarea materialelor dure de până la 68 HRC.