{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Področje uporabe | HART | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNGA 150612 | |
| Radij rezila | 1,2 mm | |
| Zvrst | KB7205 | |
| Rezalni material | Keramika | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Posnetje roba rezalnih robov | 0,2 mm × 25° | |
| Globina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
| Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 255724 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197511515 | |
| Številka proizvajalca | 255724 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |