GARANT Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/15 mm

Artikel-Nr.: 250611 20/15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PDJNR/L 2020K15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 28
Kniehebel 259015 8
Kniehebelschraube 259018 7
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250611 20/15
EAN / GTIN 4045197650566

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb