DNGA 150612, KB7205, Pritaikymo sritis: HART

Prekės Nr.: 255724 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    26,64 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    22,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos KIETAS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNGA 150612
Kampo spindulys 1,2 mm
Rūšis KB7205
Ašmenys Keramika
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma 0,2 mm × 25°
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,9 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255724 HART
EAN / GTIN 4045197511515
Gamintojo numeris 255724 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
250
Plienas <60 HRC
H
210
Plienas <67 HRC
H
180
Ketus (G)
K
250
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.
Dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.