{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Felhasználási terület | HART | |
| Váltólapka ISO kód | DNGA 150612 | |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
| Típus | KB7205 | |
| Szerszámanyag | Kerámia | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Vágóél kivitel | 0,2 mm×25° | |
| Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 255724 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197511515 | |
| Gyártó száma | 255724 HART | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |