Sicherheitsmesser SECUPLUS RIPPEX 220 , 20 Stück

Artikel-Nr.: 220001.13
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 220001.13
Kopieren
EAN / GTIN 4002632804366
Kopieren
Herstellernummer 220001.13
Kopieren
L-Nummer L60170 935
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Papier spalten ohne Klinge – auch in mehreren Lagen.
Das SECUPLUS RIPPEX 220 eignet sich ideal zur Bearbeitung von Rollenware. Dank der stabilen Kante auf der Oberseite ist es in der Lage, einzelne oder mehrere Lagen Papier von der Rolle abzuspalten. Da klingenlos, sind Schnittverletzungen ausgeschlossen. Und auch der Materialschwund hält sich in Grenzen. Denn das besonders ergonomische SECUPLUS RIPPEX 220 lässt sich nicht nur punktgenau in die gewünschte Lage einführen. Es gleitet auch über den Untergrund, ohne Spuren zu hinterlassen.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Ohne Klinge
    Das aus Kunststoff bestehende SECUPLUS RIPPEX 220 kommt ganz ohne Klinge aus. Es gibt also keine scharfe Schneide, an der Sie sich verletzten könnten. Dieser spezielle Schutz erhöht Ihre Arbeitssicherheit ganz beträchtlich
  • Abgeschrägte Kante
    Die Kante auf der Oberseite ist genau so geformt, dass man mit ihrer Hilfe Papierlagen auftrennen kann. Bedingung: Das Papier steht unter Spannung. Die gerade Messernase bahnt Ihnen den Weg in die Rolle hinein.
  • Glatte Auflagefläche
    An seiner Unterseite ist das SECUPLUS RIPPEX 220 völlig glatt und gerade. So verlieren Sie in der Rolle nicht an Fahrt, sondern können komfortabel durchgleiten – während weiter oben die Spaltarbeit verrichtet wird.
  • Ergonomischer Griff
    Den Papierspalter bewegen Sie schiebend nach vorne. Dabei erweist es sich als sehr angenehm, dass der hintere Bereich des Werkzeugs abgerundet ist. Das vermeidet Druckstellen und andere Beschwerden.
  • Mulde und Öffnung
    Die Ergonomie wird noch dadurch gesteigert, dass hier jeder Finger zu seinem Recht kommt. Der Daumen legt sich bequem in die Mulde oben auf dem Griff, die anderen Finger wählen für einen sicheren Halt die Öffnung im Griff.

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Spezielle Sicherheit (SECUPLUS)
  • Sicherheitstechnik II: Klingenlos
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Hauptschneidmaterialien: Folien- und Papierbahnen, Rollenware abschwarten
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 00
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein