SECUPLUS RIPPEX 220 sikkerhedskniv, 20 stk.

Art.-nr.: 220001.13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220001.13
EAN/GTIN 4002632804366
Producentnummer 220001.13
L-nummer L60170 935

Betegnelse

Beskrivelse:

Spaltning af papir uden blad - selv i flere lag.
SECUPLUS RIPPEX 220 er ideel til forarbejdning af valsede varer. Takket være den stabile kant på toppen er den i stand til at opdele et eller flere lag papir fra rullen. Da der ikke er nogen blade, er snit udelukket. Og materiale krympning er også begrænset. Den særligt ergonomiske SECUPLUS RIPPEX 220 kan ikke kun indsættes præcist i den ønskede position. Den glider også over jorden uden at efterlade spor.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Uden en klinge
    behøver SECUPLUS RIPPEX 220 lavet af plast ikke en klinge. Så der er ingen skarp kant, der kan skade dig. Denne særlige beskyttelse øger din arbejdssikkerhed betydeligt
  • Skrå kant
    kanten på toppen er formet på nøjagtig samme måde, som du kan bruge den til at klippe papirlag. Betingelse: Papiret er under spænding. Den lige knivnæse baner vej ind i rullen.

  • SECUPLUS RIPPEX 220 er helt glat og lige på undersiden. Det betyder, at du ikke taber hastighed i rullen, men kan glide komfortabelt igennem - mens splitningen udføres længere oppe.
  • Ergonomisk håndtag
    Flyt papirsplitteren fremad ved at skubbe den fremad. Det er meget behageligt, at værktøjets bageste område er afrundet. Derved undgår man trykpunkter og andre klager.
  • Dump og åbning
    ergonomi forbedres yderligere af det faktum, at hver finger kommer til hans lige her. Tommelfingeren passer komfortabelt ind i fordybningen oven på håndtaget, de andre fingre vælger åbningen i håndtaget for et sikkert greb.

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Særlig sikkerhed (SECUPLUS)
  • Sikkerhedsteknologi II: Bladefri
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Vigtigste skærematerialer: Skyl film og papirspind, rullevarer
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 00
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): Nej.