GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

Artikel-Nr.: 203114 4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,12×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 17 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 23 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,7 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Anzahl Spanteiler 3
Schaftform HA
Eckenverrundung rv 0,05 mm
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend 0,026 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203114 4
Kopieren
EAN / GTIN 4062406249618
Kopieren
Herstellernummer 203114 4
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
500
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
450
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
400
PMMA Acryl
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
PE-HD
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
PA 66
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
PEEK
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PF 31
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
110
PVDF GF20
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
POM GF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
PA 66 GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
120
PEEK GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
PTFE CF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
260
Honeycomb Sandwich
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
260
Cu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
120
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten. Spanteiler 1×D für kontrollierten Spanbruch.
Gewuchtet für höchste Prozesssicherheit und Maschinenschonung bei hohen Drehzahlen.

Verwendung:

Speziell zum Fräsen von Aluminium und NE-Metallen.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
aemax = 0,12×D für die TPC-Bearbeitung.
Nachfolgeprodukt für Nr. 202281, 202282.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb