VHM-Fräser TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 202282 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • € 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Form A
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Schaftdurchmesser 6 mm
Schaftlänge 40,85 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Schneidstoff VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung DLC
Schneidendurchmesser 6 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse h6
Schneidenlänge 25 mm
Kopflänge 25 mm
Schulterlänge 30 mm
ISO-Fräsertyp Eckfräser
Auswuchtgüte G 2,5 mit HA
Rückspanwinkel 5 Grad
Seitenspanwinkel 8 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 3
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 45 Grad
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenbreite 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 40,54 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 35 mm
Gesamtlänge 71 mm
Funktionslänge 25 mm
Gewicht 26 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen
Farbring gelb
Zerspanungsstrategie TPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 3
Schnitttiefe max. 25 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202282 6
EAN / GTIN 4045197773227
Herstellernummer 202282 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
280
Alu (kurzspanend)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Mit doppeltem Spanteiler für vorbildliche Spanbildung.
Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

Hinweis:

ae max = 0,12×D für die TPC-Bearbeitung.
hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 203114.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater