{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Alu | |
| Terän ⌀ DC | 4 mm | |
| Pinnoitus | DLC | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | W | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Nousukulma | 38 astetta | |
| Terien jako | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,12×D | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | TPC | |
| Terän pituus Lc | 17 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 23 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 3,7 mm | |
| Kokonaispituus L | 65 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Lastunkatkaisu-urien määrä | 3 | |
| Varren muoto | HA | |
| Kulmapyöristys rv | 0,05 mm | |
| Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,026 mm | |
| Värirengas | keltainen | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 203114 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406249618 | |
| Valmistajan numero | 203114 4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |