• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Helmkopfteil grau, Herstellerbezeichnung: M306

Artikel-Nr.: 097288 M306
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Scheibenbeschichtung: kratzfest

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 832 g
Herstellerbezeichnung M306
Scheibenmaterial Polycarbonat
Scheibenbeschichtung kratzfest
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Herstellernummer 7100257937
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Helmkopfteil vereint komfortablen Atemschutz mit einem Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 und einem Kopfschutz nach EN 397. Ein klares Polycarbonat-Visier bietet Schutz vor mechanischen und chemischen Gefahren. Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung .

Verwendung:

Alle industriellen Bereiche, in denen neben einem Atemschutz auch ein Augen- und Gesichtsschutz, sowie ein Kopfschutz benötigt werden, z.B. Gießerei, Tunnelbau.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH2 bzw. TH3; EN 397; EN 166

Passend für:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutz
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte