{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Aufnahme | PSC 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Auskraglänge A-Maß | 74 mm | |
Außen-⌀ D | 36 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 4 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 308587 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868817 | |
Herstellernummer | 308587 0,3-10 |