{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
Bauart | schlank | |
Auskraglänge A-Maß | 96,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 4 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 307682 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868800 |