{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 75 mm | |
Backenhöhe h | 40 mm | |
Höhe h1 | 37 mm | |
Höhe h2 | 18 mm | |
Backenlänge l | 39 mm | |
Länge l1 | 3 mm | |
Gewicht | 0,4 kg | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 75 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363316 75 | |
EAN / GTIN | 4067263102830 |