6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort 6 mm

Art.-nr.: 631720 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.861 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 6 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 13 mm
Længde 36 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631720 6
EAN/GTIN 4045197162281

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 631722).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven