Topnøglesortiment 1/4″-firkant 21 dele 6

Art.-nr.: 630268 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.258 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 257 mm
Bredde 149 mm
Højde 47 mm
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630268 6
EAN/GTIN 4062406230197

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8
og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5; 6
T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 633029 str. 116
Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150
Forlænger: 1 stk. nr. 632420 str. 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele