6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki 6 mm

Artikl br.: 631720 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3.717 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 13 mm
Duljina 36 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631720 6
EAN / GTIN 4045197162281

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Nastavak od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, poliran.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

HOLEX 6-kutni nastavci za odvijač dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (br. 631722).
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu