Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort 6 mm

Art-nr: 631720 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 717 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 13 mm
Längd 36 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631720 6
EAN/GTIN 4045197162281

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, också tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 631722).
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen