Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 33-delne

Št. art.: 676140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KK 62
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač za notranji 6-kotnik z izvrtino; Izvijač TORX® z izvrtino; Vpenjalni vložek; Izvijač Torq-Set; TriWing
Število delov 33
Orodje za upravljanje Ročaj za izvijač
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676140
EAN/GTIN 4013288191748
Številka proizvajalca 05059297001

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 1/89; 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220, vel. 1/89; 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik z zatičem: Po 1 kos art. 674244 vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos vel. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (podobno art. 674250)
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 6,5/89 (podobno art. 674260)
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za TRI-WING®: Po 1 kos vel. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (podobno art. 675370)
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za TORQ-SET®: 1 kos vel. 6/89; 8/89; 10/89 (podobno art. 675360)
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za vpenjalnik: Po 1 kos vel. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
Ročaj za izvijač: 1 kos art. 676410 s hitrovpenjalno glavo „Rapidaptor“ C/E 6,3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico