{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | E-torc | |
Samlet længde L | 510 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 100 Nm | |
Opløsning | 0,05 Nm | |
Vægt | 1.800 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel; Strækgrænse; Overdrejningsmoment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | Fabriksstandard | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 447 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 464,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655002 100 | |
EAN/GTIN | 4002805935484 | |
Producentnummer | 2944030 |