Vendesnøgle 1/2″ SE 9 x 12

Art.-nr.: 7687230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7687230
EAN/GTIN 4002805742020
Producentnummer 7687230
L-nummer L60160 231

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let at udskifte
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlåsning
Fin tanding
Returvinkel 5°
Max. Forbindelseskvadratets maks. kontinuerlige belastning i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 eller holderens maks. belastning

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 1/2″ = 150 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 34 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 34 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 24,2 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Vinkel for sving tilbage: 5 °
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen