{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | E-torc | |
totallängd L | 510 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 100 Nm | |
upplösning | 0,05 Nm | |
vikt | 1 800 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel; Sträckgräns; Extra åtdragningsmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 447 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 464,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655002 100 | |
EAN/GTIN | 4002805935484 | |
Tillverkarens nummer | 2944030 |