{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-T 40 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318829 6 | |
EAN / GTIN | 2050001714763 | |
Gyártó száma | HA4.B06.K01.055 |