7117_Banner_2048x300.jpg

GARANT GridLine: Műhelyberendezés rendszerek

Gridline-Einstieg-2-800.jpg

A GARANT GridLine, melynek jelentése "E3 – Ergonomics, Efficiency, Emotion”, modern üzemek berendezéséhez készül világos
tervezési elvek
és egységes raszter alapján. Ennek köszönhetően változatos kombinációs és bővítési lehetőségek alakulnak ki.
Az esztétika és a funkcionalitás még akkor is biztosított, ha a jövőben változtatásokat hajtanak végre a berendezéseken.

Az új GARANT GridLine műhelyberendezés rendszer előnyei:

  • Teljesen moduláris
  • Egységes 25 mm-es raszter rendszer
  • Legmagasabb funkcionalitás és ergonómia
  • Fenntartható és egyszerű tervezés

Már a középkorban egyszerű rasztereket hoztak létre az írás előtt a kéziratokhoz egy könyv oldalainak egységes felosztása érdekében. Ez az előkészítő munka mindenekelőtt az író munkáját volt hivatott megkönnyíteni.

Ez az ötlet rejlik az új GARANT GridLine műhelyberendezés sorozat egységes raszter (ang. Grid) meghatározása mögött.
Teljes műhelyeknek az egységes külső méreteknek köszönhető egyszerűbb megtervezése mellett az előny a felhasználó számára mindenekelőtt a beltérben jelentkezik.
Például egy GARANT GridLine munkapad fiókjában a különböző felosztó elemek LEGO® elemként szabadon kombinálhatóak egymással.
A 6 különböző méretben és kivitelben elérhető kisalkatrész tartóktól kezdve a hasított elválasztó lemezeken és beilleszthető válaszfalakon keresztül egészen a komplett eForm betétekig. Ezek az egyedi keményhab betétek megkönnyítik a munkát a szerszámok hiánytalanságának könnyű áttekinthetősége, valamint a szerszámok gyors kivétele által.
Az egységes raszternek köszönhetően ezek a felosztó elemek azonban nem csak a nevezett munkapadhoz megfelelőek,
hanem a GARANT GridLine sorozat minden termékéhez. Ez lehetővé teszi a könnyű cserét és pótlást, a tervezési biztonságról
és a költségmegtakarításról
nem is beszélve. A GARANT GridLine sorozattal a felhasználó egy egységes rendszert vásárol
és az A munkapadhoz nem kell más felosztó elemeket vennie, mint a B munkapadhoz vagy a C műhelykocsihoz.

7206_Gridline_Awards_neu_800x410.jpg

Design, ami meggyőz

The GARANT ToolCar from the GridLine series was also well received by designers. At the beginning of 2018 the roller cabinet impressed the jury of the internationally recognised iF Design Awards. Also in 2018, the jury of the prestigious Red Dot Awards honoured it with an award for its high-quality design and functionality. And finally, it was awarded the German Design Award 2019 for its modern, robust design that goes hand in hand with a high level of functionality.